Referencias
INA:KWSE20-H-V2-G2
Rubix:799060884000
fabricante:0007729330330
EAN:4054362939566

Detalles de producto : KWSE20-H-V2-G2
Almohadillas de hileras de bolas
Aplicaciones
Lubricación con aceite y grasa
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 380 g |
|---|---|
| Precarga | v2 |
| Anchura | 44 mm |
| Longitud | 70.9 mm |
| Altura en carril | 30 mm |
| Precisión | g2 |
| Tamaño de diseño | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,23 € Sin IVA
/ unidad
248,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
