Referencias
NSK:NAS-15-EMZ
Rubix:798473691000

Documentos
Detalles de producto : BLOCK NAS15EMZ
La serie estándar de guías lineales de NSK, NH and NS series, logra un aumento significativo en la durabilidad, satisface los requisitos de todas las industrias con su rendimiento versátil y cumple con las dimensiones estándar internacionales.
Cualidades
•Larga vida útil
Alta velocidad
Amplia variedad
Alta velocidad
Amplia variedad
Aplicaciones
Máquinas herramienta;equipos de fabricación de semiconductores;dispositivos industriales generales;equipos médicos
Información técnica
Atributos
| Precarga | 20 µm |
|---|---|
| Anchura | 52 mm |
| Longitud | 56.8 mm |
| Altura en carril | 24 mm |
| Material | acero especial de alto carbono |
| Tamaño de diseño | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,09 € Sin IVA
/ unidad
124,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
