Referencias
INA:KWSE35-V0-G3
Rubix:798123768000
fabricante:0007737190140

Documentos
Detalles de producto : KWSE 35 G3 V0
Ball row pads
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1590 g |
|---|---|
| Anchura | 100 mm |
| Longitud | 107.1 mm |
| Altura en carril | 48 mm |
| Precisión | g3 |
| Tamaño de diseño | 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
307,82 € Sin IVA
/ unidad
372,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
