Referencias
INA:KWVE30-B-N-V0-G4
Rubix:798014785000
fabricante:0199761510150


Resumen técnico
| Precarga | v0 (sehr leichte vorspannung) |
|---|---|
| Anchura | 99 mm |
| Longitud | 90 mm |
Documentos
Detalles de producto : KWVE 30 BN G4 VO
Carros KWVE. . -B-N, carro bajo, de cuatro filas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1070 g |
|---|---|
| Precarga | v0 (sehr leichte vorspannung) |
| Anchura | 99 mm |
| Longitud | 90 mm |
| Altura en carril | 38 mm |
| Precisión | g4 |
| Tamaño de diseño | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,69 € Sin IVA
/ unidad
228,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días