Referencias
INA:KWVE20-W-V2-G3
Rubix:799190344000
fabricante:0149659500340
EAN:4054362977841




Documentos
Detalles de producto : KWVE20-W-V2-G3
Almohadillas de hilera de bolas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 500 g |
|---|---|
| Precarga | mittlere vorspannung |
| Anchura | 69.8 mm |
| Longitud | 80 mm |
| Altura en carril | 27 mm |
| Precisión | g3 |
| Material | acero |
| Tamaño de diseño | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,27 € Sin IVA
/ unidad
237,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
