Referencias
INA:RWU55-E-H-V3-G2
Rubix:798492726000
fabricante:0182935571430

Documentos
Detalles de producto : RWU 55 E H G2 V3
Rodamiento circular de rodillos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4900 g |
|---|---|
| Precarga | v3 |
| Anchura | 100 mm |
| Longitud | 172.7 mm |
| Altura en carril | 80 mm |
| Precisión | g2 |
| Material | acero endurecido (placa de la montura);plástico (elemento de retorno, tapón) |
| Tamaño de diseño | 55 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
641,84 € Sin IVA
/ unidad
776,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
