Referencias
INA:KWVE30-B-HL-V2-G3
Rubix:798927994000
fabricante:0199905530340
EAN:4054362995807

Documentos
Detalles de producto : KWVE30-B-HL-V2-G3
Ball row pads
Aplicaciones
Oil and grease lubrication
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1477 g |
|---|---|
| Anchura | 60 mm |
| Longitud | 127 mm |
| Altura en carril | 45 mm |
| Precisión | g3 |
| Material | steel |
| Tamaño de diseño | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,96 € Sin IVA
/ unidad
289,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
