7750
Carracas reversibles con cabeza tipo pera 3/8" con 80 dientes y 4.5° de ángulo de accionamiento
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:7750
Rubix:798210594000
EAN:7314151096427

Documentos
Detalles de producto : 7750
Carraca reversible sellada
Cualidades
Mango cómodo de dos componentes que proporciona un agarre excelente|Palanca para cambiar la dirección con una sola mano en la cabeza de la carraca|Mayor resistencia gracias al mecanismo de doble trinquete|Mecanismo sellado y patentado que evita la entrada de suciedad y retiene la lubricación|80 dientes / 4.5° de ángulo de accionamiento para una resistencia y accesibilidad excepcionales
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 280 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Longitud | 207 mm |
| Peso | 260 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días