Referencias
Stahlwille:15110000
Rubix:799289268000
EAN:4018754013425



Detalles de producto : CARRACA 3/4 165 MM 36 DIENTES
Cabezal de carraca reversible 3/4"
552
Características: DIN 3122 D 20 –ISO 3315. De acero de aleación de cromo, cromado. Con palanca de cambio, bola de retención y función de liberación rápida QuickRelease.
552
Características: DIN 3122 D 20 –ISO 3315. De acero de aleación de cromo, cromado. Con palanca de cambio, bola de retención y función de liberación rápida QuickRelease.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 56x73x170 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1684 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Longitud | 165 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,55 € Sin IVA
/ unidad
265,66 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días