ESTUCHE PUNTAS CARRACA MINI BIT-CHECK 30 ZYKLOP MINI 1

Bitcheck

Ver información técnica

Referencias

Wera:05073640001
Rubix:799170641000
EAN:4013288144652
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Longitud160 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ESTUCHE PUNTAS CARRACA MINI BIT-CHECK 30 ZYKLOP MINI 1


Surtido de puntas Bit-Check 30 Zyklop Mini 1, de 31 piezas

Características: con puntas de dureza tenaz y extraduras con rango de torsión en soporte de plástico. Las puntas están colocadas de forma ordenada y podrán retirarse de forma rápida y selectiva.
Contenido del juego:
1 llave de carraca portapuntas Zyklop Mini 1/4"
1 portapuntas Rapidaptor
5 puntas hembra hexagonal 3; 4; 5; 6; 8 mm
1 punta plana 5,5 mm
6 puntas duras para tornillos de cabeza estrella 2 x PH 1; 3 x 2; 3
5 puntas extraduras para tornillos de estrella PZ 1; 3 x 2; 3
6 puntas TORX® hembra T 10; 15; 20; 25; 30; 40
5 puntas TORX® hembra con orificio T 10; 15; 20; 25; 30
1 adaptador de llaves de vaso de 1/4"
Bcbr30 Sb Bitcheck Sl/Ph/Pz/Hex/Tx/Txbo con Bitratchet

Información técnica


Atributos
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Longitud160 mm
Peso366 g
129,79 Sin IVA
/ unidad
157,05 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días