6154550 1993 U-10 L - CARRACA LARGA REVERSIBLE TIPO PALANCA 1/2 350 MM
Carracas convertibles - 1993 U-L
Ver información técnicaReferencias
Gedore:1993 U-10 L
Rubix:798176345000
fabricante:6154550
EAN:4010886615454

Detalles de producto : 6154550 1993 U-10 L - CARRACA LARGA REVERSIBLE TIPO PALANCA 1/2 350 MM
Carraca reversible 1/2", mecanismo de 48 dientes
Características: DIN 3122 D 12,5 –ISO 3315, con bola de retención y palanca de cambio.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, con cabezal ovalado, botón de expulsión y palanca de cambio, bloqueo automático para la marcha a la izquierda y a la derecha. Mango con funda de plástico antideslizante de dos componentes.
Características: DIN 3122 D 12,5 –ISO 3315, con bola de retención y palanca de cambio.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, con cabezal ovalado, botón de expulsión y palanca de cambio, bloqueo automático para la marcha a la izquierda y a la derecha. Mango con funda de plástico antideslizante de dos componentes.
Carraca reversible 1/2", larga 350 mm Para un aumento del par de apriete, diseño largo Según DIN 3122, ISO 3315 Con cambio de palanca empotrado Desbloqueo por botón Ángulo de retorno 7,5 grados Mango antideslizante de 2 componentes con agujero para colgar Se bloquea en la posición central: Al girar la palanca, se enclava automáticamente en sentido horario o antihorario Para llaves de vaso manuales y accesorios con cuadradillo de arrastre según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, dispositivo de bloqueo de bola Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 696 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 350 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 696 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días