411 1/4pDR REVERSIBLE RATCHET, FINE TOOTH 60

411 Ratchet, fine tooth

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Stahlwille:11231011
Rubix:798219100000
EAN:4018754177745
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Longitud118 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 411 1/4pDR REVERSIBLE RATCHET, FINE TOOTH 60


Carraca reversible 1/4", mecanismo de 60 dientes

Características: DIN 3122 D 6,3 –ISO 3315, con bola de retención y palanca de cambio.

411-2K
De acero de aleación de cromo, cromado. Con cabezal ovalado, bloqueo de seguridad QuickRelease y mango de 2 componentes. Para trabajar en espacios reducidos. Ideal para su uso en espacios reducidos y/o estrechos que tengan relevancia para la seguridad gracias a la conexión sin tornillos, por ejemplo, en la aviación (daño por objeto extraño FOD).

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)27x25x118 mm
Peso neto96 g
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Longitud118 mm
Acabadocromado
Peso100 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,60 Sin IVA
/ unidad
69,70 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días