Referencias

Ref. sustituida:RCJ90-XL-I
INA:RCJ90-XL
Rubix:621800101022
fabricante:0947307760000
EAN:4064327128270
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Anchura235 mm
Distancia de fijación entre ejes187 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RCJ90-XL


soportes RCJ, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturación R

Información técnica


Atributos
Diámetro interior90 mm
Anchura235 mm
Distancia de fijación entre ejes187 mm
Materialcarcasa de hierro fundido con grafito en escamas; inserto de cojinete de acero
Altura235 mm
Longitud235 mm
Seriercj..-xl
Anchura de rodamiento total69.5 mm
Sujeción69.5 mm
Diámetro de agarres de fijación23 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r79000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr109000 N
Diámetro exterior235 mm
Peso9 kg
Forma de montajecollar de bloqueo excéntrico
837,30 € Sin IVA
/ unidad
1013,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días