Referencias
INA:FLCTE20-XL
Rubix:620400473022
fabricante:0008315570000
EAN:4012802791532


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Anchura | 66.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 71.4 mm |
Detalles de producto : FLCTE20-XL
Soportes FLCTE, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico y obturaciones P, no reengrasables
Cualidades
FLCTE viene con el cojinete RAE-NPPB, GLCTE con GRAE-NPPB y FLCTEY con GAY-NPPB.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Anchura | 66.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 71.4 mm |
| Material | hierro fundido gris |
| Altura | 90.5 mm |
| Longitud | 90.5 mm |
| Serie | flcte..-xl |
| Anchura de rodamiento total | 33 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 9 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13600 N |
| Diámetro exterior | 33 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,74 € Sin IVA
/ unidad
58,98 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días