Referencias
NSK:UCFC213D1
Rubix:621300200002
fabricante:UCFC213D1 N
EAN:00029176574238


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Anchura | 68.3 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 120.2 mm |
Detalles de producto : UCFC213D1
NSK está ampliando su gama existente de unidades de rodamientos Self-Lube® para incluir productos fabricados según la normativa JIS. La gama de unidades de rodamientos J-Line comprende seis de los tipos de alojamientos más populares, más tres variantes de acero prensado y cinco insertos diferentes, que cubren diámetros de agujero de 12 a 90 mm.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5950 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Anchura | 68.3 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 120.2 mm |
| Material | carcasa de hierro fundido; inserto de acero para rodamientos |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Altura | 69.7 mm |
| Longitud | 205 mm |
| Serie | ucfc |
| Anchura de rodamiento total | 69.7 mm |
| Sujeción | 25.4 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 14 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 89500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 83500 N |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Peso | 5.88 kg |
| Forma de montaje | brida pilotada de 4 tornillos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,43 € Sin IVA
/ unidad
215,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días