CANDADO LATON 50 MM C/LLAVE B

Candado de llaves iguales Giss+

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Spartex:880842
Rubix:798944480000
EAN:3660338343377
brand logo
Resumen técnico
Material/acabadolatón
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CANDADO LATON 50 MM C/LLAVE B


Cuerpo de latón macizo. Disponible en 2 candados de 5 pasadores, denominados KA y KB (los candados del mismo nombre pueden abrirse todos con la misma llave). Empuñadura de acero templado. Doble punto de anclaje. Se entrega con 2 llaves.

Información técnica


Atributos
Material/acabadolatón
Modelok-b
Número de llaves2
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,08 Sin IVA
/ unidad
24,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días