Referencias
Mecaline:08B1-50M
Rubix:798726855000
fabricante:856157
EAN:3660338114519

Documentos
Detalles de producto : 08 B1 CHAIN ROLLO 50 MT
DIN 8187 - ISO 606
08 B1 CHAIN ROLLO 50 MT
Cualidades
Heat treated components, high durability
Aplicaciones
For use with BS chain and sprockets
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Cadena | 08b-1 |
| Diámetro de rodillo | 8.51 mm |
| Anchura interior mín. | 5.72 mm |
| Longitud de cadena | 50000 m |
| Material | acero al carbono |
| Longitud del perno | 18.4 mm |
| Diámetro del eje de la cadena | 4.45 mm |
| Tipo de placa | estándar |
| Altura de placa | 11.8 mm |
| Grosor de placa | 1.65 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 17.8 kN |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,00 € Sin IVA
/ cm
- Entrega estimada (15) días