16 B2 CHAIN ROLLO 25 MT

Cadena Duplex

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:884969
Mecaline:16B2-25M
Rubix:798904813000
EAN:3660338437519
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena25.4 mm
Perfilduplex (2)
Cadena16b-2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 16 B2 CHAIN ROLLO 25 MT


DIN 8187 - ISO 606
16B2 Duplex BS Roller Chain 25MTR Reel

Cualidades

Heat treated components, high durability

Aplicaciones

For use with BS chain and sprockets

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfilduplex (2)
Cadena16b-2
Diámetro de rodillo15.88 mm
Anchura interior mín.17.02 mm
Longitud de cadena25000 m
Materialcarbon steel
Longitud del perno68.6 mm
Diámetro del eje de la cadena8.28 mm
Tipo de placaestándar
Altura de placa20.9 mm
Grosor de placa3.24 mm
Fuerza de tracción mín.106 kN
0,00 € Sin IVA
/ cm
Precios decrecientes
1 a 99 cm
0,00 € Sin IVA / cm
100 y más
0,17 € Sin IVA / cm
  • Entrega estimada (15) días