Referencias
Renold:SD24B1X2500
Rubix:901240000222
EAN:0673766702695



Detalles de producto : 24 B1 CHAIN [SD]
Si está buscando un producto de buena calidad de un proveedor fiable para aplicaciones de cadenas "estándar", busque Renold SD. La nueva referencia en el segmento de cadenas económicas.
Cualidades
- Calidad constante
- Precios y entrega competitivos
- Gama de longitudes
- Grandes existencias
- Precios y entrega competitivos
- Gama de longitudes
- Grandes existencias
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18,5 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 38.1 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Cadena | 24b-1 |
| Diámetro de rodillo | 25.4 mm |
| Anchura interior mín. | 25.4 mm |
| Longitud de cadena | 2500 mm |
| Longitud del perno | 53.3 mm |
| Diámetro del eje de la cadena | 14.63 mm |
| Tipo de placa | redondo |
| Altura de placa | 33.3 mm |
| Grosor de placa | 6 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 160 kN |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,28 € Sin IVA
/ 250 cm
209,66 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h