RS16B-NP-1

Cadena BS NP

Ver información técnica

Referencias

Tsubaki:RS16B NP 1 RP (P=1'')
Rubix:799069220000
fabricante:0232160000-M
EAN:8718472018745
TSUBAKI CHAIN SIMPLE RS16B-1 NP - 1

Resumen técnico

Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Cadena16b-1
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RS16B-NP-1


La cadena BS NP es una cadena Tsubaki BS que ha sido chapada con Níquel. La Cadena NP tiene una ligera resistencia a la corrosión y un aspecto atractivo. La Cadena NP es adecuada para condiciones exteriores expuestas al agua. Hay una reducción del 15% en la Carga Máxima Permitida en comparación con la cadena BS correspondiente, por lo que le rogamos que tenga esto en cuenta a la hora de hacer su selección de cadena. Tiene un rango de temperatura de trabajo de: -10°C a +60°C.

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Cadena16b-1
Diámetro de rodillo15.88 mm
Anchura interior mín.17.02 mm
Longitud del perno41.1 mm
Diámetro del eje de la cadena8.28 mm
Peso2.7 kg
Tipo de placaplano
Altura de placa21 mm
Grosor de placa4 mm
NormaISO „B“
Fuerza de tracción mín.70 kN
Seriebs np
Número de filas1
1,02 Sin IVA
/ CMT
1,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días