16 B1 MR H-24 CHAIN

Cadena de lados rectos BS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:884380
Mecaline:C16B1-24-SPL-MTR
Rubix:799168072000
fabricante:886839
EAN:3660338402265
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Cadena16b-1
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 16 B1 MR H-24 CHAIN


Nuestras cadenas cumplen con la norma europea (DIN 8187-ISO 606) que describe las características dimensionales. Están diseñadas para los requisitos más comunes. Estas cadenas están hechas de acero al carbono. (Excepto cadena de acero inoxidable) Las placas tienen un tratamiento central (42 a 46 HRC), los pasadores están carbonitrurados.
Straight sided chain 16B (25.4mm)(Plate height 24mm) Simplex, supplied in 5mtr lengths (boxed)

Cualidades

Componentes tratados térmicamente, alta durabilidad

Aplicaciones

Para uso con cadena BS y piñones

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Cadena16b-1
Diámetro de rodillo15.88 mm
Anchura interior mín.17.02 mm
Longitud de cadena5000 m
Materialcarbon steel
Longitud del perno36.7 mm
Diámetro del eje de la cadena8.28 mm
Tipo de placarecto
Altura de placa24 mm
Grosor de placa3.2 mm
Fuerza de tracción mín.60 kN
0,00 € Sin IVA
/ cm
Precios decrecientes
1 a 99 cm
0,00 € Sin IVA / cm
100 y más
0,11 € Sin IVA / cm
  • Entrega estimada (15) días