Referencias
Tsubaki:RS08B LAMBDA 1 NEPTUNE (P=1/2'')
Rubix:799069218000
fabricante:84100800000-M
EAN:8718472788778

Documentos
Detalles de producto : RS08B-LMD-NEP-1
La cadena BS Lambda Neptune™ es una cadena BS Lambda de Tsubaki que ha sido sometida a un tratamiento superficial especial. A las placas de los eslabones se les ha aplicado una capa especial de dos etapas con el fin de proporcionar la máxima protección frente a las condiciones de funcionamiento o ambientales. Esta cadena es adecuada para su uso en aplicaciones sometidas a limpieza alcalina y entornos expuestos a agua de mar, lluvia ácida y otras condiciones meteorológicas adversas. Esta cadena no contiene ninguna sustancia químicamente peligrosa, como cromo hexavalente, plomo, cadmio y mercurio, según lo regulado por RoHS.
Cualidades
-La cadena RF06B-NEP tiene placas de eslabones de forma plana
Los eslabones de conexión son de tipo clip
El remachado de doble estaca se aplica a todos los demás tamaños de cadena monofilar
Cuando se utiliza un eslabón desplazado de paso simple, calcule una reducción del 35% de la resistencia a la fatiga.
Los eslabones de conexión son de tipo clip
El remachado de doble estaca se aplica a todos los demás tamaños de cadena monofilar
Cuando se utiliza un eslabón desplazado de paso simple, calcule una reducción del 35% de la resistencia a la fatiga.
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Cadena | 08b-1 |
| Diámetro de rodillo | 8.51 mm |
| Anchura interior mín. | 7.75 mm |
| Material | stainless steel |
| Longitud del perno | 10 mm |
| Diámetro del eje de la cadena | 4.45 mm |
| Peso | 0.711 kg |
| Tipo de placa | plano |
| Altura de placa | 12 mm |
| Grosor de placa | 1.6 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 17.8 kN |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,58 € Sin IVA
/ cm
1,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días