08 B2 CHAIN BLUE BOX

Blue

Ver información técnica

Referencias

Renold:08B2X5M
Rubix:902080000128
EAN:0673766039173
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena12.7 mm
Perfilduplex (2)
Cadena08b-2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 08 B2 CHAIN BLUE BOX


Renold’s unieke controle over pin / bus contact zorgt er voor dat de levensduur andere merken overstijgt. De Renold rollerketting is bestand tegen vermoeidheid, waardoor deze kettingen tot wel vier keer zo lang mee gaan dan kettingen van concurrenten. De breeksterkte is hoger dan de minimale eisen van de internationale standaard.

Cualidades

• Solide roller, solide bus
• Gemakkelijk uit elkaar te halen
• Hoge vorm
• Ongekende accuratie
• Betrouwbaar

Aplicaciones

Optimized plate profile (or improved plate profile). Performance at higher fatigue of 60% compared to the ISO standard.

Información técnica


Atributos
Peso neto7 g
Paso de cadena12.7 mm
Perfilduplex (2)
Cadena08b-2
Diámetro de rodillo8.51 mm
Anchura interior mín.7.75 mm
Longitud de cadena5000 m
Longitud del perno30.4 mm
Diámetro del eje de la cadena4.45 mm
Tipo de placaredondo
Altura de placa11.7 mm
Grosor de placa1.55 mm
Fuerza de tracción mín.31.1 kN
282,05 € Sin IVA
/ 500 cm
341,28 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días