Referencias

Tsubaki:RS08B NP 1 RP (P=1/2'')
Rubix:798878320000
fabricante:0232080000-M
EAN:8718472017793
TSUBAKI CHAIN SIMPLE RS08B-1 NP - 1/2

Resumen técnico

Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Cadena08b-1
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RS08B-NP-1


La cadena BS NP es una cadena Tsubaki BS que ha sido chapada con Níquel. La Cadena NP tiene una ligera resistencia a la corrosión y un aspecto atractivo. La Cadena NP es adecuada para condiciones exteriores expuestas al agua. Hay una reducción del 15% en la Carga Máxima Permitida en comparación con la cadena BS correspondiente, por lo que le rogamos que tenga esto en cuenta a la hora de hacer su selección de cadena. Tiene un rango de temperatura de trabajo de: -10°C a +60°C.

Información técnica


Atributos
Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Cadena08b-1
Diámetro de rodillo8.51 mm
Anchura interior mín.7.75 mm
Materialstainless steel
Longitud del perno10 mm
Diámetro del eje de la cadena4.45 mm
Peso0.74 kg
Tipo de placaplano
Altura de placa12 mm
Grosor de placa1.6 mm
Fuerza de tracción mín.20.9 kN
0,01 Sin IVA
/ cm
0,01 IVA incluido
Precios decrecientes
1 a 99 cm
0,01 Sin IVA / cm
100 y más
0,43 Sin IVA / cm
  • Entrega estimada (15) días