12B2SNX10FT

12B-1 cadena de rodillos Syno simple, 10 pies, en caja

Ver información técnica

Referencias

Renold:12B2SNX10FT
Rubix:798384843000
EAN:0673766032297
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena19.05 mm
Perfilduplex (2)
Cadena12b-2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 12B2SNX10FT


Para su uso en aplicaciones sensibles a la higiene o en situaciones en las que debe evitarse la contaminación por lubricante, la cadena Renold Syno Niquelada presenta todas las características que necesita de una cadena. Con un lubricante aprobado por la industria alimentaria dentro del casquillo sinterizado, esta cadena no necesitará relubricación en casi ningún caso.

Información técnica


Atributos
Peso neto7,53 g
Paso de cadena19.05 mm
Perfilduplex (2)
Cadena12b-2
Diámetro de rodillo12.07 mm
Anchura interior mín.11.68 mm
Longitud de cadena3048 mm
Longitud del perno43.1 mm
Diámetro del eje de la cadena5.72 mm
Tipo de placaredondo
Altura de placa16 mm
Grosor de placa2.42 mm
Fuerza de tracción mín.57.8 kN
2,26 € Sin IVA
/ CMT
2,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días