05B-1 Cadena de rodillos simple 5M en caja
Paso de cadena | 8 mm |
---|---|
Perfil | Simplex (1) |
Código ISO | 05B-1 |
Paso de cadena | 8 mm |
---|---|
Perfil | Simplex (1) |
Código ISO | 05B-1 |
Diámetro de rodillo | 5 mm |
Anchura interior mín. | 3 mm |
Longitud de cadena | 5000 m |
Longitud del perno | 8.6 mm |
Diámetro del eje de la cadena | 2.31 mm |
Altura de placa | 7.11 mm |
Grosor de placa | 0.76 mm |
Fuerza de tracción mín. | 4.4 kN |
En stock; entrega ≈24/48h