32 B2 CHAIN [RS32B-2]

BS GT4 Winner Cadena de rodillos estándar

Ver información técnica

Referencias

Tsubaki:Winner RS32B 2 (P=2'') (RP)
Rubix:799171828000
fabricante:72720322001-M5
EAN:8718472781793
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena50.8 mm
Perfilduplex (2)
Cadena32b-2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32 B2 CHAIN [RS32B-2]


La cadena de rodillos BS/DIN GT4 Winner RS de Tsubaki es la cadena más avanzada del mercado europeo. El producto está disponible en tamaños de cadena desde RF06B hasta RS48B*. Las ejecuciones simplex, duplex y triplex están a su disposición.
Tsubaki GT4 Winner está mejorada con las siguientes ventajas:
- Lube Groove Bush para retener el aceite en el punto de contacto, donde la cadena más lo necesita, proporcionando un depósito interno para el lubricante. El resultado es una cadena que dura más tiempo con menores costes de mantenimiento durante la vida útil de la cadena. Lube Groove Bush está disponible en tamaños RS16B a RS24B.
- Seamless Bush con un perfil cilíndrico muy preciso y acabado superficial que resulta en un mejor contacto superficial entre el pasador y el casquillo, y una mejor retención de lubricante.
- El eslabón de conexión Ring Coin permite especificar la cadena hasta su potencia nominal de kW completa.
- El diseño del pasador de hundimiento central ofrece un fácil desmontaje de la cadena y las marcas en la cabeza del remache identificarán la rotación del pasador.
*Bujero rizado RF06B; RS56B/RS72B bajo pedido.

Información técnica


Atributos
Peso neto65420 g
Paso de cadena50.8 mm
Perfilduplex (2)
Cadena32b-2
Diámetro de rodillo29.21 mm
Anchura interior mín.30.99 mm
Longitud de cadena5000 mm
Longitud del perno134.5 mm
Diámetro del eje de la cadena17.81 mm
Peso99.7 kg
Tipo de placaredondo
Altura de placa42.2 mm
Grosor de placa7 mm
Fuerza de tracción mín.485 kN
4,33 € Sin IVA
/ CMT
5,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días