16 B1 CHAIN [SD]

SD

Ver información técnica

Referencias

Renold:SD16B1X5M
Rubix:901160000222
EAN:0673766702671
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Cadena16b-1
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 16 B1 CHAIN [SD]


Si está buscando un producto de buena calidad de un proveedor fiable para aplicaciones de cadenas "estándar", busque Renold SD. La nueva referencia en el segmento de cadenas económicas.

Cualidades

- Calidad constante
- Precios y entrega competitivos
- Gama de longitudes
- Grandes existencias

Información técnica


Atributos
Peso neto13,5 g
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Cadena16b-1
Diámetro de rodillo15.88 mm
Anchura interior mín.17.02 mm
Longitud de cadena5000 mm
Longitud del perno36 mm
Diámetro del eje de la cadena8.28 mm
Tipo de placaredondo
Altura de placa21.05 mm
Grosor de placa4 mm
Fuerza de tracción mín.60 kN
129,20 € Sin IVA
/ 500 cm
156,33 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h