Referencias
Renold:AR16B1X5M
Rubix:901160000130
EAN:4042279004576



Detalles de producto : 16 B1 CHAIN [A&S]
La cadena de rodillos Renold A&S es conocida desde hace tiempo por su alta calidad, asequibilidad, fiabilidad y rendimiento. Se ha ganado una muy buena reputación por su excelente resistencia al desgaste, alta resistencia a la fatiga y durabilidad. Estos factores han contribuido a que Renold A&S sea la marca de cadena más utilizada en Europa.
Cadena de rodillo simple (A&S) Renold
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13,5 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 25.4 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Cadena | 16b-1 |
| Diámetro de rodillo | 15.88 mm |
| Anchura interior mín. | 17.02 mm |
| Longitud de cadena | 5000 m |
| Material | acero |
| Longitud del perno | 34.9 mm |
| Diámetro del eje de la cadena | 8.28 mm |
| Tipo de placa | curvado |
| Altura de placa | 21.08 mm |
| Grosor de placa | 4.12 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 600 kN |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
243,85 € Sin IVA
/ 500 cm
295,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días