Referencias
Festo:NEBU-M12G5-K-5-LE4
Rubix:798055250000
fabricante:541328
EAN:4052568050191

Documentos
Detalles de producto : NEBU-M12G5-K-5-LE4
Cable de conexión NEBU-M12G5-K-5-LE4 para interruptores cilíndricos, transmisores de posición, presostatos, sensores de caudal, sensores ópticos e inductivos. Conforme a la norma=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), propiedad del cable=estándar, condiciones de ensayo cable=(* cadena de arrastre: 5 millones de ciclos, radio de flexión 75 mm, * resistencia a la fatiga por flexión según norma de Festo, condiciones de ensayo a petición, * condiciones de ensayo a petición), rango de tensión de servicio AC=0 - 250 V, rango de tensión de servicio DC=0 - 250 V
Información técnica
Atributos
| Tipo | nebu cable de conexión |
|---|---|
| Conexión 1 | m12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,97 € Sin IVA
/ unidad
29,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días