Referencias
Festo:SNCS-125
Rubix:751130517113
fabricante:174403
EAN:4052568142797

Documentos
Detalles de producto : SNCS-125
Brida giratoria SNCS-125 Tamaño=125, basado en el estándar=ISO 15552 (anteriormente también VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, temperatura ambiente=-40 - 150 °C, peso del producto=1375 g
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 138x90x132 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1385 g |
| Tipo | brida giratoria |
| Conexión 1 | 125 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,90 € Sin IVA
/ unidad
246,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días