Referencias
SMC:EX600-DXPC1
Rubix:799158300000
fabricante:EX600-DXPC1
EAN:3618036110128
Documentos
Detalles de producto : EX600-DXPC1
Centralised multipoint Fieldbus System for digital and analogue I/O
Up to 9 input / output/ IO-Link master units
Up to 1280 inputs / 1280 outputs
Applicable valve series: JSY, new SY, VQC, S0700, SV
Protocols: IO-Link, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link, PROFINET, PROFIBUS, Modbus/TCP, POWERLINK
Enclosure: Up to IP67.
Up to 9 input / output/ IO-Link master units
Up to 1280 inputs / 1280 outputs
Applicable valve series: JSY, new SY, VQC, S0700, SV
Protocols: IO-Link, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link, PROFINET, PROFIBUS, Modbus/TCP, POWERLINK
Enclosure: Up to IP67.
EX600, Unidad de entradas digitales
Información técnica
Atributos
| Tipo | ex600 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
301,68 € Sin IVA
/ unidad
365,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días