CS5100

Soporte de montaje C95/CP95

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CS5100
Rubix:798010955000
fabricante:CS5100
EAN:3618035667494
C95/CP95 Accessory, Mounting Brackets

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : CS5100


El C95 es ISO, VDMA24562 intercambiable y utiliza una construcción de barra de acoplamiento. Además de las almohadillas y la banda de desgaste estándar, el C95 utiliza un diseño de junta de almohadilla "flotante" que mejora enormemente el funcionamiento. El sello exclusivo "figura 8" del SMC asegura una larga vida útil.

Información técnica


Atributos
Peso neto1780 g
Tipoespiga
Diámetro de cilindro100 mm
119,92 € Sin IVA
/ unidad
145,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días