SMBZ-8-32/100

Fijación SMBZ

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SMBZ-8-32/100
Rubix:798135227000
fabricante:537806
EAN:4052568049553
SMBZ-8-32/100 Mounting

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : SMBZ-8-32/100


Montaje SMBZ-8-32/100 Para la fijación de detectores de proximidad con ranura tipo 8 a cilindros con tirante. Tamaño=8, Diseño=Para tirante, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Nota de materiales=(* Sin cobre ni PTFE, * Conforme a RoHS), Información de materiales, carcasa=(* Aleación de aluminio forjado, * Anodizado).

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)32x33x35 mm
Peso neto14,94 g
Tipomontaje
Conexión 1100 mm
9,41 € Sin IVA
/ unidad
11,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días