DARD-L1-32-S

Conductor DARD

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DARD-L1-32-S
Rubix:798421321000
fabricante:8001412
EAN:4052568256258
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : DARD-L1-32-S


compensador de momentos DARD-L1-32-S Tamaño=25/32, Desviación radial +/-=2 mm, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=1, Temperatura ambiente=-20 - 120 °C, Carga máxima admisible en dirección de la fuerza +/-=1100 N

Información técnica


Atributos
Tipotransportista
Conexión 132 mm
100,86 € Sin IVA
/ unidad
122,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días