Referencias
Festo:SNCB-50
Rubix:751100290113
fabricante:174392
EAN:4052568014025

Documentos
Detalles de producto : SNCB-50
Brida giratoria SNCB-50 Tamaño=50, conforme al estándar=ISO 15552, variantes=excelente protección contra la corrosión, clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, temperatura ambiente=-40 - 90 °C
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 81x57x68 mm |
|---|---|
| Peso neto | 226,2 g |
| Tipo | brida giratoria |
| Conexión 1 | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,38 € Sin IVA
/ unidad
34,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días