La serie C85 cumple las normas ISO 6432 y CETOP RP52P. El C85 está disponible en tamaños de orificio de 8 mm a 25 mm con recorridos estándar que van de 10 mm a 300 mm. Su diseño exclusivo de embalaje de varilla evita la entrada de polvo y la eficacia del sello es tal que el C85 es apto para su uso en entornos con mucho polvo. Con embalajes resistentes a la abrasión y juntas de nariz reemplazables, el C85 ofrece una vida útil excepcional.