SAKB 16 F

Cabezas de articulación

Ver información técnica

Referencias

SKF:SAKB 16 F
Rubix:826501646010
fabricante:22249
EAN:7316577028815
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior16 mm
Diámetro de cabezal43 mm
Materialacero para rodamientos
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SAKB 16 F


Estas cabezas de articulación de SKF tienen una capa deslizante moldeada por inyección de PTFE FRP entre el soporte y el aro interior. Esta combinación de la superficie de contacto deslizante no requiere mantenimiento. La rosca macho está disponible con rosca izquierda (prefijo SAL) o derecha.

Cualidades

- Larga vida útil
- Sin mantenimiento
- Relativamente insensible a los contaminantes
- Bajo coeficiente de fricción
- Simple y listo para montar

Información técnica


Atributos
Peso neto201 g
Diámetro interior16 mm
Diámetro de cabezal43 mm
Materialacero para rodamientos
Holgura del rodamientocn
Seriesakb
Rosca hembram 16
Longitud89 mm
Diámetro exterior43 mm
114,75 € Sin IVA
/ unidad
138,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días