GIKR20-PB

Cabeza de rótula

Ver información técnica

Referencias

INA:GIKR20-PB
Rubix:826502066022
fabricante:0066308470000
EAN:4012802523287
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro de cabezal50 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GIKR20-PB


Cabeza de rótula con rosca interior, rosca derecha, requiere mantenimiento, DIN ISO 12240-4. dimensión serie K, tipo F, diseño abierto

Cualidades

Soporta cargas radiales en tracción o compresión. Protegido contra la corrosión mediante cincado. Pequeño volumen.

Aplicaciones

Adecuado para cargas alternas y, en determinadas condiciones, para cargas unidireccionales.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)102x50x20 mm
Peso con embalaje414 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro de cabezal50 mm
Materialacero
Holgura del rodamientocn
Seriegikr..-pb
Diámetro exterior40 mm
114,68 € Sin IVA
/ unidad
138,76 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días