ina:GAKR8-PB-A
rubix:826500865022
fabricante:0066336680000
ean:4012802524536

- Diámetro interior: 8 mm
- Diámetro de cabezal: 24 mm
- Material: acero
ina:GIKL12-PW-A
rubix:826501261022
fabricante:0066348690000
ean:4012802525816

- Diámetro interior: 12 mm
- Diámetro de cabezal: 32 mm
- Material: acero
ina:GIKR8-PB-A
rubix:826500866022
fabricante:0066351050000
ean:4012802526257

- Diámetro interior: 8 mm
- Diámetro de cabezal: 24 mm
- Material: acero
ina:GAKL6-PW-A
rubix:826500684022
fabricante:0066388990000
ean:4012802527728

- Diámetro interior: 6 mm
- Diámetro de cabezal: 20 mm
- Material: acero
ina:GAKL12-PB-A
rubix:826501282022
fabricante:0065516610000
ean:4012802521993

- Diámetro interior: 12 mm
- Diámetro de cabezal: 32 mm
- Material: acero
ina:GIR20-DO
rubix:826502026022
fabricante:0066354660000
ean:4012802526837

- Diámetro interior: 20 mm
- Diámetro de cabezal: 53 mm
- Material: acero
ina:GIKR10-PW-A
rubix:826501067022
fabricante:0066308120000
ean:4012802523225

- Diámetro interior: 10 mm
- Diámetro de cabezal: 28 mm
- Material: acero
ina:GAKR20-PW
rubix:826502063022
fabricante:0066455500000
ean:4012802528688

- Diámetro interior: 20 mm
- Diámetro de cabezal: 50 mm
- Material: acero
ina:GIR8-UK
rubix:826500836022
fabricante:0066357090000
ean:4012802527094

- Diámetro interior: 8 mm
- Diámetro de cabezal: 24 mm
- Material: acero
ina:GAL12-UK
rubix:826501241022
fabricante:0066337060000
ean:4012802524642

- Diámetro interior: 12 mm
- Diámetro de cabezal: 34 mm
- Material: acero
ina:GIR 12 DO
rubix:826501226022
ean:4012802526691

- Diámetro interior: 12 mm
- Diámetro de cabezal: 34 mm
- Material: acero/acero (superficie de deslizamiento acero/acero)
ina:GAR12-UK
rubix:826501240022
fabricante:0066339780000
ean:4012802524932

- Diámetro interior: 12 mm
- Diámetro de cabezal: 34 mm
- Material: acero
ina:GIKL16-PB
rubix:826501668022
fabricante:0066308980000
ean:4012802523393

- Diámetro interior: 16 mm
- Diámetro de cabezal: 42 mm
- Material: acero
ina:GIL8-DO
rubix:826500827022
fabricante:0066306690000
ean:4012802523027

- Diámetro interior: 8 mm
- Diámetro de cabezal: 24 mm
- Material: acero
ina:GAR25-DO
rubix:826502530022
fabricante:0066340790000
ean:4012802525113

- Diámetro interior: 25 mm
- Diámetro de cabezal: 64 mm
- Material: acero
ina:GAL6-DO
rubix:826500631022
fabricante:0066339000000
ean:4012802524857

- Diámetro interior: 6 mm
- Diámetro de cabezal: 21 mm
- Material: acero
ina:GIL20-UK
rubix:826502053022
fabricante:0066352290000
ean:4012802526448

- Diámetro interior: 20 mm
- Diámetro de cabezal: 53 mm
- Material: acero
ina:GIL25-DO
rubix:826502527022
fabricante:0066331100000
ean:4012802523928

- Diámetro interior: 25 mm
- Diámetro de cabezal: 64 mm
- Material: acero/acero
ina:GK20-DO
rubix:826502054022
fabricante:0066357680000
ean:4012802527247

- Diámetro interior: 20 mm
- Diámetro de cabezal: 53 mm
- Material: acero
ina:GAL 10 DO
rubix:826501031022
ean:4012802523720

- Diámetro interior: 10 mm
- Diámetro de cabezal: 29 mm
- Material: acero/acero (superficie de contacto deslizante)
ina:GIKRB22-PC
rubix:798433743000
fabricante:0849780310000
ean:4054364680022

- Diámetro interior: 22 mm
- Diámetro de cabezal: 56 mm
- Material: acero
skf:SAL 50 ES-2RS
rubix:798025488000
fabricante:22318
ean:7316571114125

- Diámetro interior: 50 mm
- Diámetro de cabezal: 114 mm
- Material: acero
ina:GIL 6 UK
rubix:826500653022
ean:4012802522921

- Diámetro interior: 6 mm
- Diámetro de cabezal: 21 mm
- Material: anillo interior de acero; anillo exterior recubierto de ptfe (superficie de contacto deslizante compuesta de cromo duro/ptfe).
ina:GE22-ZO-E
rubix:799225316000
fabricante:3006255530000
ean:4064328182592

- Diámetro interior: 22.225 mm
- Diámetro de cabezal: 36.513 mm
- Material: acero
24 productos de 64