Referencias
INA:GAKL20-PB
Rubix:826502082022
fabricante:0066333740000
EAN:4012802524093


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 50 mm |
| Material | acero |
Detalles de producto : GAKL20-PB
Cabeza de rótula con rosca exterior, rosca a la izquierda, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/bronce, DIN ISO 12240-4, dimensión serie K, tipo M, diseño abierto
Cualidades
Soporta cargas radiales en tracción o compresión. Protegido contra la corrosión mediante cincado. Pequeño volumen.
Aplicaciones
Adecuado para cargas alternas y, en determinadas condiciones, para cargas unidireccionales.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 385 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro de cabezal | 50 mm |
| Material | acero |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | gakl..-pb |
| Longitud | 103 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,75 € Sin IVA
/ unidad
127,96 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días