Referencias
INA:GAKR25-PW
Rubix:826502563022
fabricante:0066335870000
EAN:4012802524437


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 60 mm |
| Material | acero |
Detalles de producto : GAKR25-PW
Cabeza de rótula GAKR..-PW, rosca exterior, sin mantenimiento
Cualidades
Soporta cargas radiales en tracción o compresión. Protegido contra la corrosión mediante cincado. Pequeño volumen.
Aplicaciones
Adecuado para cargas alternas y, en determinadas condiciones, para cargas unidireccionales.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 124x60x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 670 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro de cabezal | 60 mm |
| Material | acero |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | gakr..-pw |
| Longitud | 124 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,17 € Sin IVA
/ unidad
175,66 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días