Referencias
INA:GIKPR12-PW-A
Rubix:826501286022
fabricante:0066312740000
EAN:4012802523539


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 32 mm |
| Material | acero |
Detalles de producto : GIKPR12-PW-A
Cabeza de rótula con rosca interior, rosca derecha, libre de mantenimiento, capa deslizante: Película de PTFE, anillo exterior de latón, DIN ISO 12240-4, serie de dimensiones K, tipo F, diseño abierto, con conector de rosca de paso fino para cilindros neumáticos normalizados según DIN ISO 15552
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 32 mm |
| Material | acero |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | gikpr..-pw |
| Diámetro exterior | 26 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,90 € Sin IVA
/ unidad
67,64 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días