GIR8-UK

Cabeza de rótula

Ver información técnica

Referencias

INA:GIR8-UK
Rubix:826500836022
fabricante:0066357090000
EAN:4012802527094
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior8 mm
Diámetro de cabezal24 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GIR8-UK


Cabeza roscada, puede ser mantenida, conforme a DIN ISO 12 240-4, no en el lado derecho.
Cabeza de rótula con rosca interior, libre de mantenimiento, capa deslizante: Compuesto de PTFE, DIN ISO 12240-4, serie de dimensiones E, tipo F, superficie curvada del anillo interior con revestimiento de cromo duro, diseño abierto, rosca derecha

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)48x24x8 mm
Peso con embalaje39 g
Diámetro interior8 mm
Diámetro de cabezal24 mm
Materialacero
Holgura del rodamientocn
Seriegir..-uk
Diámetro exterior16 mm
39,20 € Sin IVA
/ unidad
47,43 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días