Referencias
SKF:SAL 50 TXE-2LS
Rubix:798795671000
fabricante:180567
EAN:7316572049174




Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 114 mm |
| Material | acero |
Detalles de producto : SAL 50 TXE-2LS
Cojinete liso Cabeza de rótula Con juntas
Cabeza articulada, sin mantenimiento, con rosca exterior, par deslizante acero/tejido de PTFE, arandelas de estanqueidad en ambos lados.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 251x52x112 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3900 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro de cabezal | 114 mm |
| Material | acero |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | sal |
| Peso | 3.9 kg |
| Capacidad de carga dinám. | 440000 N |
| Ángulo | 6 ° |
| Grosor | 35 mm |
| Diámetro de escariado | 50 mm |
| Conexión | außengewinde, links |
| Norma | ISO 12240-4:1998 |
| Longitud | 254 mm |
| Diámetro exterior | 114 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
535,53 € Sin IVA
/ unidad
647,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días