GAKR25-PB

Cabeza de rótula

Ver información técnica

Referencias

INA:GAKR25-PB
Rubix:826502565022
fabricante:0066335790000
EAN:4012802524420
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro de cabezal60 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GAKR25-PB


Cabeza de rótula con rosca exterior, rosca derecha, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/bronce, DIN ISO 12240-4, dimensión serie K, tipo M, diseño abierto

Cualidades

Soporta cargas radiales en tracción o compresión. Protegido contra la corrosión mediante cincado. Pequeño volumen.

Aplicaciones

Adecuado para cargas alternas y, en determinadas condiciones, para cargas unidireccionales.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)124x60x25 mm
Peso con embalaje654 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro de cabezal60 mm
Materialacero
Holgura del rodamientocn
Seriegakr..-pb
Longitud124 mm
Diámetro exterior47 mm
155,51 € Sin IVA
/ unidad
188,17 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h