Referencias
SKF:SA 20 ES
Rubix:826502000010
fabricante:22076
EAN:7316577002594


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 54 mm |
| Material | acero para rodamientos |
Detalles de producto : SA 20 ES
Estas cabezas de articulación de SKF tienen una rótula esférica con una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/acero. El rodamiento requiere mantenimiento y puede relubricarse a través de un orificio de lubricación en el soporte y por el eje. La rosca macho está disponible con rosca izquierda (prefijo SAL) o derecha.
Cualidades
- Larga vida útil
- Libre de mantenimiento
- Adecuado para cargas pesadas con dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Sencillo y listo para montar
- Libre de mantenimiento
- Adecuado para cargas pesadas con dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Sencillo y listo para montar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 320 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro de cabezal | 54 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | sa |
| Rosca hembra | m 20x1,5 |
| Capacidad de carga dinám. | 30 N |
| Longitud | 107 mm |
| Diámetro exterior | 54 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,28 € Sin IVA
/ unidad
81,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días