SAKAC 18 M

Cabezas de articulación

Ver información técnica

Referencias

SKF:SAKAC 18 M
Rubix:798796300000
fabricante:22233
EAN:7316571093048
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior18 mm
Diámetro de cabezal47 mm
Materialacero para rodamientos
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SAKAC 18 M


Estas cabezas de articulación de SKF tienen una rótula esférica con una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/bronce. El rodamiento requiere mantenimiento, los tamaños 6 y mayores pueden relubricarse a través de una boquilla engrasadora en el soporte y por el vástago. La rosca hembra está disponible con rosca izquierda (prefijo SAL) o derecha.

Cualidades

- Adecuado donde pueda producirse escasez de lubricante
- Simple y listo para montar
- Fácil de relubricar (tamaños ≥ 6)

Información técnica


Atributos
Peso neto290 g
Diámetro interior18 mm
Diámetro de cabezal47 mm
Materialacero para rodamientos
Holgura del rodamientoc2
Seriesakac
Rosca hembram 18x1,5
Capacidad de carga dinám.26 N
Longitud97 mm
Diámetro exterior47 mm
87,70 € Sin IVA
/ unidad
106,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días