Referencias
SKF:SI 8 C
Rubix:798796270000
fabricante:23360
EAN:7316577002822


Resumen técnico
| Diámetro interior | 8 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 25 mm |
| Material | acero para rodamientos |
Detalles de producto : SI 8 C
Rótula de extremo de varilla con cojinete liso y sellos
Estas cabezas de articulación de SKF tienen una rótula esférica con una combinación de superficie de contacto de acero/bronce sinterizado de PTFE. El rodamiento no requiere mantenimiento. La rosca hembra está disponible con rosca izquierda (prefijo SIL) o derecha.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 36 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 8 mm |
| Diámetro de cabezal | 25 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | si |
| Rosca hembra | m 8 |
| Capacidad de carga dinám. | 5.85 N |
| Longitud | 50 mm |
| Diámetro exterior | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,46 € Sin IVA
/ unidad
62,27 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días