Referencias
INA:GAR25-UK
Rubix:826502540022
fabricante:0066306930000
EAN:4012802523003


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 64 mm |
| Material | acero |
Detalles de producto : GAR25-UK
Cabeza de rótula con rosca exterior, rosca derecha, libre de mantenimiento, capa deslizante: PTFE compuesto, DIN ISO 12240-4, serie de dimensiones E, tipo M, superficie curvada del anillo interior con revestimiento de cromo duro, diseño abierto
Cualidades
Soporta cargas unidireccionales. En determinadas condiciones, soporta cargas alternas.
Aplicaciones
Adecuado para movimientos lentos con ángulos de oscilación de bajos a medios.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 126x64x25 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 600 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro de cabezal | 64 mm |
| Material | acero |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | gar..-uk |
| Longitud | 126 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,28 € Sin IVA
/ unidad
117,71 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días